Referencias
INA:KGSNOS12-PP-AS
Rubix:798399154000
EAN:4054362439516

Detalles de producto : KGSNOS12-PP-AS
Diámetro del anillo: 12 mm; Serie: autoalineante; Tipo: abierto ajustable;
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Altura | 28 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | aluminium (housing);plastic (cage) |
| Capacidad de carga estát. C | 900 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 1100 N |
| Serie | kgsnos..-pp-as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,80 € Sin IVA
/ unidad
143,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días