KGSNS 40 PP AS

Kgsns unidad de cojinete lineal de bolas y alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSNS40-PP-AS
Rubix:798021073000
EAN:4012802049596
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Altura90 mm
Longitud108 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSNS 40 PP AS


Unidad de cojinete lineal KGSNS..-PP-AS, con cojinete lineal de bolas autoalineable, diseño ranurado, sellado, engrasado, con facilidad de relubricación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Altura90 mm
Longitud108 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C9600 N
Capacidad de carga dinám. C010200 N
Seriekgsns..-pp-as
255,65 Sin IVA
/ unidad
309,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días