KGSC 25 PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Kgsc

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KGSC25-PP-AS
Rubix:065602501022
EAN:4012802049343
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Longitud75 mm
Juntasellado en ambos lados
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGSC 25 PP AS


Unidad de rodamiento lineal a bolas KGSC..-PP-AS, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, de diseño abierto, obturado, engrasado, con posibilidad de reengrase.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Longitud75 mm
Juntasellado en ambos lados
Capacidad de carga estát. C4300 N
Capacidad de carga dinám. C03950 N
Seriekgsc..-pp-as
142,04 Sin IVA
/ unidad
171,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días