KTSG 30 B PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte Ktsg

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTSG30-PP-AS
Rubix:000031061022
EAN:4012802051810
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Altura70 mm
Longitud142 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTSG 30 B PP AS


Unidad de rodamiento lineal a bolas KTSG..PP-as, con rodamiento lineal a bolas autoalineable, junta de lazo en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Altura70 mm
Longitud142 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialpp (sello)
Capacidad de carga estát. C12000 N
Capacidad de carga dinám. C09600 N
Seriektsg
245,34 Sin IVA
/ unidad
296,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días