Referencias
Bosch:GSS 280 AVE
Rubix:798894417000
fabricante:0601292902
EAN:3165140663830


Resumen técnico
| Potencia | 350 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 226 x 114 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA GSS 280 AVE PROF. 350W 12000RPM
Lijadora orbital GSS 280 AVE, La GSS 280 AVE Professional es la lijadora orbital de cable de Bosch para acabados de alta calidad en superficies en la categoría de 280 mm. Incorpora una carcasa con una unidad de lijado desacoplada para una presión de contacto consistente, lo que permite ofrecer resultados perfectos. La exclusiva tecnología integrada de atenuación de las vibraciones produce un nivel muy bajo de vibraciones, lo que permite un trabajo continuo. La almohadilla con cierre por contacto y el sistema de tensado de la lijadora permiten fijar las hojas de lija a la perfección sin ninguna dificultad. Está diseñada para tareas de rectificado, rectificado intermedio, rectificado de marcos y acabado de superficies; además, puede utilizarse sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 280 AVE Professional también contiene una caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch e incluye una selección del número de revoluciones. Caja de cartón; 1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 267); 1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 268); 1 hojas lijadoras C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 605 269); Empuñadura adicional (2 602 026 175)
Lijadora orbital GSS 280 AVE
Cualidades
•Vibration Control - Patented decoupled housing for smooth operation
Paper Clamping System - Paper tensioning system for perfect paper fit
Translucent microfilter dust box - mobile dust extraction
Paper Clamping System - Paper tensioning system for perfect paper fit
Translucent microfilter dust box - mobile dust extraction
Información técnica
Atributos
| Potencia | 350 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 226 x 114 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
| Velocidad | 22000 rpm |
| Peso | 2.7 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gss 280 ave |
| Tipo | orbital sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,20 € Sin IVA
/ unidad
570,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días