Referencias
Bosch:GBR 15 CAG
Rubix:798904693000
fabricante:0601776001
EAN:3165140743389




Resumen técnico
| Potencia | 1500 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | scheibe |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA GBR 15 CAG 1.500W D.125MM
Lijadora de hormigón GBR 15 CAG, La GBR 15 CAG Professional es una potente lijadora de hormigón con cable con capacidad de lijado al ras. Su potente motor de 1500 W permite un rápido avance del trabajo incluso con carga. Empuñadura ergonómica y ligereza, para garantizar un manejo cómodo. Esta lijadora de hormigón también incluye una cubierta protectora móvil para proteger del polvo al lijar cerca de los bordes. Concebida para lijar hormigón. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. La GBR 15 CAG Professional funciona a 9000 rpm e incluye velocidad constante, protección frente a reconexión y arranque suave. 1 vaso de amolar de diamante, 125 mm (2 608 601 762); 3 cepillos de corona de repuesto (2 608 620 692); 1/1 bandeja de L-BOXX para herramientas GBR 15 CAG; L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Llave de dos agujeros acodada (3 607 950 017)
Lijadora de hormigón GBR 15 CAG
Cualidades
•High-powered 1,500 W motor enables a fast work progress even under load
Ergonomically shaped grip and a low tool weight for comfortable handling
Movable protective guard section for grinding close to edges
Ergonomically shaped grip and a low tool weight for comfortable handling
Movable protective guard section for grinding close to edges
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1500 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | scheibe |
| Velocidad | 9300 rpm |
| Peso | 2.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gbr 15 cag |
| Tipo | concrete grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
792,30 € Sin IVA
/ unidad
958,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días