Referencias
Bosch:PSS 200 A
Rubix:798895516000
fabricante:0603340000
EAN:3165140337441


Resumen técnico
| Potencia | 200 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 93 x 185 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
Detalles de producto : LIJADORA PSS 200 A 200W
Lijadora orbital PSS 200 A; Lijado cómodo con resultados de alta calidad; El motor de 200 W ofrece resultados de lijado finos y un avance suave; Diseño ergonómico y bajo nivel de vibraciones para trabajar cómodamente con una o dos manos; La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para que el área de trabajo esté más limpia; El cierre por contacto permite un cambio sencillo de la hoja lijadora; Ideal para lijar superficies de madera, pintadas, de yeso, barnizadas, de metal y de piedra; Microfiltro de Bosch; Hoja lijadora (Red Wood) P120; Maletín de transporte
Lijadora orbital PSS 200 A
Cualidades
•200 W motor delivers fine sanding and smooth progress
Ergonomic design and low vibration for comfortable one- or two-handed working
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Hook-and-loop fastening system enables easy sanding paper changes
Ideal for sanding, wooden, painted, plastered, varnished, metal, stone surfaces
Ergonomic design and low vibration for comfortable one- or two-handed working
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Hook-and-loop fastening system enables easy sanding paper changes
Ideal for sanding, wooden, painted, plastered, varnished, metal, stone surfaces
Información técnica
Atributos
| Potencia | 200 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 93 x 185 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
| Peso | 1.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | orbital sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,95 € Sin IVA
/ unidad
66,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días