Referencias
Bosch:PEX 220 A
Rubix:798894419000
fabricante:0603378000
EAN:3165140327879




Resumen técnico
| Potencia | 220 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Velocidad | 24000 rpm |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA PEX 220 A 220W 24000OPM
Lijadora excéntrica PEX 220 A; Consigue superficies de gran calidad sin esfuerzo; El motor de 220 W permite obtener unos resultados de lijado precisos en superficies de pequeño tamaño; Diseño ligero y compacto y empuñadura de agarre con la palma de la mano para trabajar con más comodidad; La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para que el área de trabajo esté más limpia; Ideal para lijar superficies planas o curvas; Para trabajar en superficies de madera, yeso, pintadas, barnizadas y pulidas; Microfiltro de Bosch (2 605 411 198); Plato lijador de goma (2 608 601 175); 1 hoja lijadora (Red Wood); Caja de cartón
Lijadora excéntrica PEX 220 A
Cualidades
•220 W motor delivers fine sanding on smaller-sized surfaces
Lightweight, compact design, and a palm grip handle offer comfortable working
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Ideal for sanding flat or curved surfaces
For working on wood, plaster, painted, varnished, and polished surfaces
Lightweight, compact design, and a palm grip handle offer comfortable working
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Ideal for sanding flat or curved surfaces
For working on wood, plaster, painted, varnished, and polished surfaces
Información técnica
Atributos
| Potencia | 220 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Velocidad | 24000 rpm |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | pex |
| Tipo | random orbit sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,80 € Sin IVA
/ unidad
75,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días