Referencias
Bosch:PDA 180
Rubix:798506699000
fabricante:0603339003
EAN:3165140182966


Resumen técnico
| Potencia | 180 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 92 mm |
| Forma de planicie | triangular |
Documentos
Detalles de producto : LIJADORA DELTA PDA 180 0.603.339.003
Lijadoras Delta PDA 180; Para lijar esquinas, cantos y áreas difíciles; Lijado eficaz: un potente motor que garantiza un excelente ritmo de desbaste de material; Comodidad: gira o cambia el plato de lija fácilmente gracias al sistema SDS y consigue un lijado óptimo; Versatilidad: amplia variedad de accesorios disponibles para diferentes aplicaciones; Ideal para lijar esquinas y cantos de madera y metal; Uso en madera dura, madera blanda, superficies barnizadas, superficies pintadas, metal; 3 hojas lijadoras (1 White Paint, 1 Red Wood, 1 Black Stone); Caja de cartón
Lijadoras Delta PDA 180
Cualidades
•Effective grinding - powerful motor ensures high material removal
Practical - easy to turn or change the sanding plate thanks to SDS, for optimal sanding
Versatility - comprehensive range of accessories for different applications
Ideal for sanding corners and edges on wood or metal
Suitable for hardwood, softwood, glazed and painted surfaces and metal
Practical - easy to turn or change the sanding plate thanks to SDS, for optimal sanding
Versatility - comprehensive range of accessories for different applications
Ideal for sanding corners and edges on wood or metal
Suitable for hardwood, softwood, glazed and painted surfaces and metal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 180 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 92 mm |
| Forma de planicie | triangular |
| Velocidad | 18400 rpm |
| Peso | 1.1 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | pda |
| Tipo | delta sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,80 € Sin IVA
/ unidad
75,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días