Referencias
Bosch:GRO 10,8 V-LI
Rubix:798894440000
fabricante:06019C5000
EAN:3165140708999




Detalles de producto : MULTIHERRAMIENTA GRO 12V-35 PROF. 12V 35000RPM
Multiherramienta giratoria de batería GRO 12V-35, Potencia y universalidad para aplicaciones profesionales, Potente motor con alto número de revoluciones (hasta 35.000 rpm.) para un rápido rendimiento, Múltiples posibilidades de aplicación profesionales como cortar, lijar, fresar, pulir y perforar, especialmente en posiciones de difícil acceso, Trabajo cómodo gracias a un diseño compacto, ergonómico e iluminación LED integrada, Caja de accesorios; 5 discos de corte, 32 mm; Mandril portapiezas (2 610 927 731); Adaptador de carcasa (1 619 P11 344); Llave (2 610 930 692); Pinza de sujeción (1 619 P11 363); 1/2 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2WY); Caja de cartón
Multiherramienta giratoria de batería GRO 12V-35
Información técnica
Atributos
| Velocidad | 35000 rpm |
|---|---|
| Peso | 0.62 kg |
| Inalámbrico | si |
| Tensión | 12 v li-ion V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,20 € Sin IVA
/ unidad
179,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
