Referencias
Bosch:PSM Primo
Rubix:798894427000
fabricante:06033B8000
EAN:3165140718059

Detalles de producto : MULTILIJADORA PSM PRIMO 50W 24000OPM
Multilijadora PSM Primo; Lijadora de mano compacta para trabajar de forma rápida y fácil en zonas de difícil acceso; Placa lijadora delgada para trabajar en zonas de difícil acceso, cantos y bordes; La caja de polvo con microfiltro reduce la cantidad de polvo para que el área de trabajo esté más limpia; El cierre por contacto permite un cambio sencillo de la hoja lijadora; Perfecta para tareas de lijado y reparaciones de pequeña envergadura; Para superficies de madera dura, madera blanda, barnizadas, pintadas, de piedra y de metal; 1 hoja de lija K 80; Caja de cartón
Multilijadora PSM Primo
Cualidades
•Slim sanding plate for work in hard-to-reach areas, corners, and edges
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Hook-and-loop fastening system enables easy sanding paper changes
Perfect for smaller-sized sanding tasks and repairs
Use on hardwood, softwood, varnished and painted surfaces
Microfilter dust box reduces dust for a cleaner working area
Hook-and-loop fastening system enables easy sanding paper changes
Perfect for smaller-sized sanding tasks and repairs
Use on hardwood, softwood, varnished and painted surfaces
Información técnica
Atributos
| Potencia | 50 W |
|---|---|
| Forma de planicie | triangular |
| Peso | 0.6 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | palm sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,24 € Sin IVA
/ unidad
60,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
