Referencias
Bosch:GEX 40-150 (060137B201)
Rubix:799055549000
fabricante:060137B201
EAN:4059952528755


Resumen técnico
| Potencia | 400 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 150 mm |
| Forma de planicie | redondo |
Detalles de producto : LIJADORA EXCENTRICA GEX 40-150
La lijadora excéntrica de 150 mm de alto rendimiento para acabados profesionales
Cualidades
Carcasa con unidad de lijado desacoplada para una distribución uniforme de la presión de contacto y una calidad de superficie perfecta Pocas vibraciones y gran capacidad de carga gracias al innovador sistema de amortiguación de vibraciones Plato de lijado multiagujeros para discos de lijado con diferentes patrones de agujeros y para una aspiración del polvo mucho mejor
Información técnica
Atributos
| Potencia | 400 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 150 mm |
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Peso | 2.4 kg |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,70 € Sin IVA
/ unidad
489,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 5 ) días