Referencias
HiKOKI (formerly Hitachi Power Tools):324141
Rubix:798518303000
EAN:4966375604006


Resumen técnico
| Potencia | 200 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 110 x 100 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
Detalles de producto : BASE LIJAS SV12SH 324141
Información técnica
Atributos
| Potencia | 200 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 110 x 100 mm |
| Forma de planicie | rectangular |
| Velocidad | 14000 rpm |
| Inalámbrico | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,98 € Sin IVA
/ unidad
30,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días