Referencias
Bosch:PEX 400 AE
Rubix:798894489000
fabricante:06033A4000
EAN:3165140594431


Resumen técnico
| Potencia | 370 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | redondo |
Detalles de producto : LIJADORA PEX 400 AE 350W 21200OPM
Lijadora excéntrica PEX 400 AE; Consigue superficies de gran calidad sin esfuerzo; El potente motor de 370 W permite obtener unos resultados de lijado precisos en superficies de mediano y gran tamaño; La preselección electrónica del número de revoluciones ofrece la velocidad perfecta según la tarea y el material; Excelente comodidad de uso para trabajar en horizontal, en vertical y por encima de la cabeza; Ideal para lijar y pulir superficies planas o curvas; Para trabajar en superficies de madera, yeso, pintadas, barnizadas y pulidas; Paper Assistant (n° ET 2 609 004 646); 1 hoja de lija K 80; Maletín de transporte
Lijadora excéntrica PEX 400 AE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 370 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad | 26000 rpm |
| Peso | 1.9 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tipo | eccentric grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,19 € Sin IVA
/ unidad
140,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h