Bosch
Opciones de filtro
Categorías
herramientas y metrología (811)
mecanizado (227)
equipamiento (16)
mantenimiento y reparación (9)
sujeción y fijación (4)
neumática e hidráulica (1)
protección, seguridad e higiene (1)
productos específicos para grandes cuentas (1)
1Marca
bosch
(1070)
936 Producto(s) de 1070 variante (s):
BATERIA GBA 18V 5,0AH PROFESSIONAL 1600A002U5
- bosch:1600A002U5
- rubix:798818838000
- ean:3165140791649
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:5 Ah
- Tensión:18 V
107,35 € Sin IVA
/ unidad
BATERIA GBA 18 V 4,0 AH M-C RF:1600Z00038
- bosch:1600Z00038
- rubix:798484465000
- ean:3165140730464
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:4 Ah
- Tensión:18 V
98,80 € Sin IVA
/ unidad
0.603.2A6.000 DECAPADOR EASYHEAT 500
- bosch:EasyHeat 500 (06032A6000)
- rubix:798687697000
- fabricante:06032A6000
- ean:3165140887861
- Entrega estimada en (15) días
- Potencia:1600 W
- Flujo de aire:450 l/min
- Peso:0.47 kg
43,18 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR BATRERIA GO PROFESSIONAL
- bosch:06019H2201
- rubix:799192045000
- fabricante:06019H2201
- ean:4059952639574
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:3.6 V
- Par máximo:5 N.m
- Peso:0.32 kg
98,80 € Sin IVA
/ unidad
BATERIA EXBA18V-40 4,0AH
- bosch:1600A036YW
- rubix:799314185000
- fabricante:1600A036YW
- ean:4053423341027
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:4 Ah
- Tensión:18 V
131,10 € Sin IVA
/ unidad
DISCO DE DESBASTE EXPERT METAL X-LOCK 125X6 MM
- bosch:2608619259
- rubix:798946151000
- ean:3165140947497
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro:125 mm
- Diámetro de escariado:22.23 mm
- Grosor:6 mm
4,09 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR GSR 12V-15 (2X2,0AH GAL12V-20)+BOLSA
- bosch:GSR 12V-15 (060186810F)
- rubix:798812421000
- fabricante:060186810F
- ean:3165140895248
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:12 V
- Capacidad de mandril:10 mm
- Par máximo:30 N.m
190,95 € Sin IVA
/ unidad
DECAPADOR GHG 23-66
- bosch:GHG 23-66 (06012A6300)
- rubix:798698275000
- fabricante:06012A6300
- ean:3165140889483
- En stock; entrega ≈24/48h
- Potencia:2300 W
- Flujo de aire:500 l/min
- Peso:0.67 kg
223,25 € Sin IVA
/ unidad
ATORNILLADOR GSR 18V-65 L-BOXX
- bosch:06019N3201
- rubix:799230417000
- fabricante:06019N3201
- ean:4053423321562
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Capacidad de mandril:13 mm
- Par máximo:63 N.m
227,05 € Sin IVA
/ unidad
2608601520 BOLSA (5 UND) DISCO CORTE INOX DE 76X1X10 MM
- bosch:2608601520
- rubix:798640089000
- ean:3165140830560
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro:76 mm
- Grosor:1 mm
- Material abrasivo:óxido de aluminio
10,18 € Sin IVA
/ unidad
BATERIA PROCORE 18V 4AH <>
- bosch:1600A016GB
- rubix:799008403000
- ean:3165140952873
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:4 Ah
- Tensión:18 V
DISCO CORTE 125X2,5
- bosch:2608619257
- rubix:798800226000
- ean:3165140947473
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro:125 mm
- Grosor:2.5 mm
- Material abrasivo:óxido de aluminio
2,00 € Sin IVA
/ unidad
X-LOCK LAM.X571 B. METAL: 125 MM FV G60
- bosch:2608619202
- rubix:798866849000
- ean:3165140960465
- En stock; entrega ≈24/48h
- Diámetro:125 mm
- Diámetro de escariado:22.23 mm
4,52 € Sin IVA
/ unidad
BATERIA GBA 12V 3.0AH PROFESSIONAL
- bosch:1600A00X79
- rubix:799178712000
- ean:3165140894494
- Entrega estimada en (15) días
- Capacidad:3 Ah
- Tensión:12 V
72,20 € Sin IVA
/ unidad
MULTIHERRAMIENTA PRO GOP 18V-34 SIN BAT/CAR L-BOXX 136
- bosch:GOP 18V-34 Professional (06018G2000)
- rubix:799319339000
- fabricante:06018G2000
- ean:4059952606835
- Entrega estimada en (15) días
- Peso:1.2 kg
- Tensión:18 v li-ion V
- Inalámbrico:no
311,60 € Sin IVA
/ unidad
AMOLADORA GWS-17-125-PSB
- bosch:06017D1700
- rubix:799044721000
- fabricante:06017D1700
- ean:4059952576725
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:220/240 V
- Diámetro de disco:125 mm
- Velocidad de rotación:11500 rpm
328,70 € Sin IVA
/ unidad
MEDIDOR LASER DISTANCIAS GLM 50-27 C PROFESSIONAL CAJA CARTON
- bosch:GLM 50-27 C (0601072T00)
- rubix:799226674000
- fabricante:0601072T00
- ean:4059952518824
- Entrega estimada en (15) días
- Alcance:50 m
- Precisión:1.5 mm
- Clase de láser:class 2
246,05 € Sin IVA
/ unidad
TRIPODE BT 150 PROFESSIONAL
- bosch:0601096B00
- rubix:799028439000
- ean:3165140807838
- Entrega estimada en (15) días
- Tipo:trípodes
73,15 € Sin IVA
/ unidad
PLATO GOMA 125MM 1608601033
- bosch:1608601033
- rubix:798134163000
- ean:3165140016551
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro:125 mm
11,03 € Sin IVA
/ RIB
BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 117 MM HCS C/LIMPIO MADERA BLANDA 3-65 MM T 234XPRO
- bosch:2608633528
- rubix:798333418000
- ean:3165140169509
- En stock; entrega ≈24/48h
- Longitud:117 mm
- Material:hcs
- Tipo:hoja de sierra de calar
191,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
TUERCA SUJECION RAPIDA SDSM14 1603340031
- bosch:1603340031
- rubix:798271139000
- ean:3165140033206
- Entrega estimada en ( 5 ) días
- Tipo:tuerca de bloqueo rápido
22,05 € Sin IVA
/ unidad
SOPLADOR DE BATERIA GBL 18V-120
- bosch:GBL 18V-120 (06019F5100)
- rubix:798861021000
- fabricante:06019F5100
- ean:3165140821049
- Entrega estimada en (15) días
- Peso:1.1 kg
- Inalámbrico:si
- Motor térmico:no
110,20 € Sin IVA
/ unidad
MARTILLO PERFORADOR PLUS A BATERIA GBH 18V-26 F PROFESSIONAL 2X5,0AH
- bosch:GBH 18V-26 F (0611910007)
- rubix:799226656000
- fabricante:0611910007
- ean:3165140903547
- Entrega estimada en (15) días
- Tensión:18 V
- Peso:3.6 kg
- Capacidad de perforación de hormigón:26 mm
734,35 € Sin IVA
/ unidad
DISCO X-LOCK EXPERT INOX RECTO 125 X 1,6 MM
- bosch:2608619265
- rubix:798861485000
- ean:3165140947558
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro:125 mm
- Grosor:1.6 mm
- Material abrasivo:óxido de aluminio
2,01 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 936