Referencias
Bosch:PEX 300 AE (06033A3000)
Rubix:798506698000
fabricante:06033A3000
EAN:3165140594370


Resumen técnico
| Potencia | 270 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | scheibe |
Detalles de producto : LIJADORA EXCENTRICA PEX 300 E 0.603.3A3.000
Lijadora excéntrica PEX 300 AE; Consigue superficies de excelente calidad sin esfuerzo; El potente motor de 270 W permite obtener unos resultados de lijado precisos en superficies de tamaño mediano; La preselección electrónica del número de revoluciones ofrece la velocidad perfecta según la tarea y el material; Excelente comodidad de uso para trabajar en horizontal, en vertical y por encima de la cabeza; Ideal para lijar y pulir superficies planas o curvas; Para trabajar en superficies de madera, yeso, pintadas, barnizadas y pulidas; Paper Assistant (n° ET 2 609 004 646); 1 hoja de lija K 80; Maletín de transporte
Lijadora excéntrica PEX 300 AE
Cualidades
Eccentric sander PEX 300 AE with cabinet, voltage 270W
Información técnica
Atributos
| Potencia | 270 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | scheibe |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Peso | 1.5 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | pex 300 ae |
| Tipo | lijadora excéntrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,70 € Sin IVA
/ unidad
120,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días