Referencias
Bosch:GSS 160 Multi (06012A2300)
Rubix:798669199000
fabricante:06012A2300
EAN:3165140785983




Resumen técnico
| Potencia | 180 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 150 x 100 mm |
| Forma de planicie | orbital |
Detalles de producto : LIJADORA ORBITAL 180 W GSS 160 MULTI L-BOXX
Lijadora orbital GSS 160 Multi, La GSS 160 Multi Professional es la lijadora orbital de cable compacta y ergonómica de Bosch capaz de abordar distintas aplicaciones, incluidas las esquinas. Un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto aseguran un manejo sencillo y cómodo. Se incluyen tres almohadillas intercambiables que permiten el trabajo en bordes y esquinas, así como en superficies planas de tamaño reducido. Su caja para polvo cuenta con un sistema integrado de microfiltros Bosch, lo que ofrece un eficiente sistema de aspiración de polvo para trabajar prácticamente sin polvo Esta lijadora orbital está diseñada para el rectificado intermedio, el acabado de superficies y el rectificado de esquinas y superficies planas pequeñas. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 160 Multi Professional también viene equipada con un sistema de sujeción, un sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lija y su diseño permite su uso con una mano. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX; Dispositivo de perforar (2 608 190 059); Destornillador; Caja para polvo (2 605 411 240) incl. Microfiltro (2 605 411 241); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 608 Z96); Placa base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con placa lijadora (2 608 601 445); Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora (2 608 601 443); Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) con placa lijadora (2 608 601 444)
Lijadora orbital GSS 160 Multi
Cualidades
The vibratory sander that gets into every corner
Robust, compact, one-handed vibratory sander
Plate changeover (140, 160 and Delta) gives users maximum flexibility
Ergonomic design: Softgrip zones for perfect grip
Robust, compact, one-handed vibratory sander
Plate changeover (140, 160 and Delta) gives users maximum flexibility
Ergonomic design: Softgrip zones for perfect grip
Información técnica
Atributos
| Potencia | 180 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 150 x 100 mm |
| Forma de planicie | orbital |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Peso | 1.2 kg |
| Inalámbrico | no |
| Modelo | gss 160-1 a |
| Tipo | lijadora vibratoria |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,00 € Sin IVA
/ unidad
275,88 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h