Referencias
Dewalt:DWE6423-QS
Rubix:798569095000
EAN:5035048553954




Resumen técnico
| Potencia | 280 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | redondo |
Detalles de producto : DWE6423-QS
Descripción
Lijadora Rotorbital 280 - Ø 125mm - 12.000 opm Electrónica_x000D_
Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.28Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija.
Motor de 280 vatios y con velocidad variable que se ajusta desde 8.000-12.000 órbitas por minuto, proporcionando la velocidad ideal de lijado para todos los materiales
Baja vibración que permite el uso prolongado sin fatiga
Diseñada con puerto de extracción de polvo que permite la conexión directa con un aspirador, o con el sistema de AirLock de DEALT
Cuerpo texturizado y áreas engomadas para ofrecer un gran control y mayor comodidad para usos prolongados
Interruptor sellado contra el polvo para evitar contaminación
Sistema electrónico de acabado para controlar la velocidad y minimizar el desbaste durante el arranque
Sistema de rodamientos sellado 100% para aumentar su mayor vida útil
Diseño compacto de agarre con la palma de la mano
Fijación del papel con velcro para facilitar la adhesión constante y un cambio rápido
Características
Tipo de alimentación : Con Cable
Potencia : 280
Potencia de salida : 120
Tamaño de órbita : 2,6 mm
Tamano de papel : 125 mm
Tamaño de la base : 125 mm
Peso : 1,28 kg
Longitud : 170 mm
Alto : 140 mm
Vibración de la mano/brazo : 2,5 m/s2
Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s2
Presión sonora : 80 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)
Presión Acústica : 91 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)
Lijadora Rotorbital 280 - Ø125mm - 12.000 opm Electrónica
Cualidades
Motor de 280 vatios y con velocidad variable que se ajusta desde 8.000-12.000 órbitas por minuto, proporcionando la velocidad ideal de lijado para todos los materiales
Baja vibración que permite el uso prolongado sin fatiga
Diseñada con puerto de extracción de polvo que permite la conexión directa con un aspirador, o con el sistema de AirLock de DEALT
Cuerpo texturizado y áreas engomadas para ofrecer un gran control y mayor comodidad para usos prolongados
Interruptor sellado contra el polvo para evitar contaminación
Aplicaciones
Direct connection to a dust extractor without extra connector accessories being required
Provides longer tool life
Provides longer tool life
Makes for tireless sanding
Maintains controllable pad speed and minimises gouging during start up
Fast paper changes and consistent adhesion
Low vibration allowing for extended usage without fatigue
Provides ultimate comfort and control during use
Provides ideal sanding speeds for all materials
Información técnica
Atributos
| Potencia | 280 W |
|---|---|
| Dimensiones de placa | 125 mm |
| Forma de planicie | redondo |
| Velocidad | 12000 rpm |
| Peso | 1.3 kg |
| Inalámbrico | no |
| Tensión | 230 v V |
| Modelo | dwe6423-qs |
| Tipo | palm grip sander |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,55 € Sin IVA
/ unidad
125,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h