DISCO DESBASTE E 115-7 SG CAST+STONE
Discos de desbaste - Línea SG CAST + STONE (fundición+piedra)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 115-7 SG CAST+STONE
Rubix:798753518000
fabricante:62911625
EAN:4007220471135

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 115-7 SG CAST+STONE
Herramienta profesional en dureza Q. Para utilizar principalmente en amoladoras angulares potentes. Gran agresividad de corte y buena duración. Abrasivo: Carburo de silicio; Materiales: Fundición, costra de fundición y piedra; Aplicación: Canteado. También adecuado para aluminios tenaces y duros.
DISCO DESBASTE E 115-7 SG CAST+STONE
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | carburo de silicio |
| Aplicación | chamfering; deburring; surface grinding |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-7 sg cast+stone |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | angle grinder / drive spindle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € Sin IVA
/ unidad
4,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días