DISCO DESBASTE 27X 230X6X22,23 A24S-BF
Disco de desbaste BASIC FAST CUT (corte rápido básico)
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:367775
Rubix:798902505000
EAN:9003173677759

Detalles de producto : DISCO DESBASTE 27X 230X6X22,23 A24S-BF
Este disco de desbaste BASIC * FASCUT 2in 1 es adecuado para aplicaciones de aceros comunes e inox.
Cualidades
BASIC * FASCUT 2in 1 es una herramienta cuya capacidad de corte está optimizada para ofrecer una alta eliminación de material en tiempo récord.
Aplicaciones
Para esmeriladoras angulares. Uso universal para el esmerilado de superficies y bordes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 672 g |
|---|---|
| Diámetro | 230 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | for edge and surface grinding on different steel grades |
| Forma | 27 |
| Modelo | a 24 s- bf |
| Serie | standard |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días