Referencias
Pferd Tools:E 180-4,1 PSF STEELOX
Rubix:798895220000
fabricante:62017950
EAN:4007220640753

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 180-4,1 PSF STEELOX
Adecuado para amoladoras angulares de cualquier potencia. Gran agresividad de corte en el arranque de virutas y buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma (PIPE). Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Desbaste de superficies, canteado y arranque de soldadura.
DISCO DESBASTE E 180-4,1 PSF STEELOX
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4.1 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | deburring |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 180-4,1 psf steelox |
| Serie | universal line psf |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | center hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,69 € Sin IVA
/ unidad
5,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
