Detalles de producto : 7100141086 DISCO DE DESBASTE SILVER T 28 125 MM X 7 MM
Para aplicaciones de desbaste intensivas como el biselado, eliminación de escoria, el lijado de soldaduras y el trabajo con bordes en una amplia variedad de metales, utilice el disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™. El disco cuenta con nuestro grano de precisión PSG, que se fractura continuamente en puntas y bordes extremadamente afilados que atraviesan el material limpiamente en vez de llenarlos de marcas indeseadas o surcos como los abrasivos tradicionales. Esto ayuda a que la duración sea significativamente mayor que la de los abrasivos convencionales de grano cerámico manteniendo un alto poder de corte durante toda la vida útil. Se utiliza con herramientas y accesorios diseñados para discos de desbaste con centro hundido. Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos.
El disco de desbaste con centro hundido Silver 3M™ es nuestro disco de tipo 27, diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y el valor que ofrece un corte rápido y uniforme durante el desbaste y la eliminación de materiales pesados en acero inoxidable, acero templado, aleaciones de uso aeroespacial y mucho más.
Cualidades
Son perfectos para labores de desbaste exigentes, biselados y eliminación de soldaduras
El grano de precisión PSG de 3M corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
Disco de larga duración que proporciona un buen rendimiento y gran valor.
Se utiliza en una amplia variedad de sustratos, como el acero al carbono y acero inoxidable
Para garantizar la seguridad, utilice siempre en una herramienta con una guarda aprobada según la norma DIN EN 12413 para abrasivos recubiertos