Referencias
Pferd Tools:E 115-7 PSF STEEL
Rubix:798480861000
fabricante:62011634
EAN:4007220470510




Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 115-7 A30 P PSF
Disco desbastador PSF STEEL
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 115-7 PSF STEEL
Cualidades
gran facilidad de esmerilado y una buena vida útil. eliminación de material de alto rendimiento incluso con una presión de soporte reducida.
Aplicaciones
materiales que se pueden mecanizar: acero, hierro fundido. esmerilado de superficies, mecanizado de cordones de soldadura, biselado, desbarbado, esmerilado de soldaduras angulares. adecuado para esmeriladoras angulares de todas las categorías de potencia.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7.2 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | trabajo sobre juntas. desbarbado. desbaste de superficies. canteado. eliminaciã³n de soldadura. mecanizado de cordones en ã¡ngulo |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-7 psf steel |
| Serie | universal line psf |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,92 € Sin IVA
/ unidad
3,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
