Referencias
Tyrolit:34401827
Rubix:799295815000
fabricante:34401827
EAN:9003173012956
Detalles de producto : DISCO DESBAST, CERABONDX115X4 MM CA24Q-BFK
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,06 € Sin IVA
/ unidad
17,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


