Referencias
Pferd Tools:E 115-7 SG STEEL
Rubix:798497472000
fabricante:62211626
EAN:4007220468944




Detalles de producto : DISCO DESBASTE ACERO 115X7 A 24R SG CABALLITO
Disco desbastador SG STEEL
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG STEEL
Corindón especial (A), duro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG STEEL
Corindón especial (A), duro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 115-7 SG STEEL
Cualidades
proceso de trabajo mã¡s rã¡pido y mã¡xima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado. menos cambios de herramienta gracias a su larga vida ãºtil.
Aplicaciones
disco de desbaste para acero, con alto rendimiento y muy buena duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7.2 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | trabajo sobre juntas. desbarbado. desbaste de superficies. canteado. eliminaciã³n de soldadura. mecanizado de cordones en ã¡ngulo |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-7 sg steel |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
