DISCO DESBASTE E 125-4,1 SG INOX

Disco desbaste acodado para V2A A30NSG

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 125-4,1 SG INOX
Rubix:798861450000
fabricante:62212423
EAN:4007220457689
PFERD Reinforced grinding wheel E 125 4 A 30 N SG INOX/22,23

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 125-4,1 SG INOX


Disco de desbaste SG INOXL para el mecanizado de acero fino

Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.

SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 125-4,1 SG INOX

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor4 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióndeburring; chamfering; grouting; root seam processing; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams
Formaembutido
Modeloe 125-4,1 sg inox
Serieperformance line sg
Diámetro del orificio22.23
Grano100
Forma de montajeangle grinder; drive spindle
4,50 € Sin IVA
/ unidad
5,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días