DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 180X7MM 36+ T27 97618 CUBITRON 3

Disco de rectificado con buje excéntrico 3M™ Cubitron™ 3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:97618
Rubix:799081214000
fabricante:7100305453
EAN:4064035078928
brand logo

Resumen técnico

Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 180X7MM 36+ T27 97618 CUBITRON 3


El disco de rectificado con buje excéntrico 3M™ Cubitron™ 3 es un disco de aglutinante rígido y duradero de corte excepcionalmente rápido para la eliminación intensiva de soldaduras y otras aplicaciones de rectificado exigentes. Empleando un centro desplazado para permitir el rectificado en cualquier ángulo, este disco funciona bien en casi todos los materiales, a la vez que está formulado especialmente para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales. Además, el disco de rectificado con buje excéntrico 3M™ Cubitron™ 3 incorpora granos perfilados calibrados 3M reestructurados que aprovechan avances exclusivos en la tecnología de unión molecular, diseñados con estructuras angulares puntiagudas que se fracturan continuamente para formar puntas afiladas. En comparación con los abrasivos convencionales, su forma triangular, con aristas vivas y cortantes, permite cortes más rápidos al tiempo que reduce el riesgo de recalentamiento y prolonga la vida útil del disco. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están diseñados para profesionales que exigen más de su equipo. Descubra la próxima generación de rendimiento abrasivo eligiendo el disco de rectificado con buje excéntrico 3M™ Cubitron™ 3.
El rendimiento de nueva generación de la muela de rectificado con buje excéntrico 3M™ Cubitron™ 3 está respaldado por más de 100 años de innovación de 3M en el trabajo de metales. Al igual que otros abrasivos industriales 3M, esta muela está diseñada para soportar múltiples usos, incluyendo el rectificado de los metales más duros. También está diseñada para ofrecer un mejor rendimiento cuando funciona a mayor velocidad, por lo que es esencial disponer de una herramienta capaz de mantener su velocidad. Libere todo su potencial combinándola con una amoladora angular 3M potente y duradera para un mayor rendimiento y durabilidad en entornos industriales exigentes. Nunca olvide usar un protector de herramienta y no exceder la velocidad máxima de funcionamiento indicada en la muela. 3M ofrece todo lo que necesita para proporcionar a su equipo soluciones de vanguardia, lo que significa que usted y su equipo estarán listos para afrontar cualquier desafío que se presente.

Cualidades


• ULTRARRESISTENTE: diseñado para la eliminación intensiva de soldaduras y otras aplicaciones de rectificado exigentes en casi todos los materiales, a la vez que está formulado especialmente para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.
• RENDIMIENTO MEJORADO: ofrece una tasa de corte hasta un 14% mayor en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II, lo que ayuda a reducir el tiempo y la presión necesarios para completar la tarea.
• MENOS CAMBIOS: retira hasta 2 veces más material en comparación con los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
• DURADERO: diseñado para durar más que sus principales competidores.
• GRANOS PERFILADOS CALIBRADOS 3M REESTRUCTURADOS: utiliza granos perfilados calibrados reestructurados con una tecnología de unión molecular, con estructuras angulares puntiagudas que se fracturan continuamente para formar puntas afiladas que se desgastan de forma uniforme, funcionan en frío y optimizan la fractura del mineral.

Aplicaciones

Rectificado

Información técnica


Atributos
Diámetro180 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicaciónrectificado
Format27
Modelo3m™ cubitron™ 3 depressed center grinding wheel, 97618
Seriecubitron™ 3
Diámetro del orificio22.23
Grano36
Forma de montajetype 27 (t27)
19,94 € Sin IVA
/ unidad
24,13 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h