Referencias
Norton:66252839321
Rubix:799081400000
EAN:8719362109239

Documentos
Detalles de producto : DISCO CORTE INOX 125X7,0MM T27 NQ24N QUANTUM 3
La mezcla perfecta de grano cerámico de precisión y nuestro sistema de aglomerante más resistente se combinan para crear una muela que se desliza sin esfuerzo por la pieza de trabajo mientras elimina el metal rápidamente. No se necesita presión adicional, la muela hace el trabajo duro sin agarrar ni excavar el metal cuando se utiliza en cualquier dirección.
Aplicaciones
Grinding
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | esmerilado |
| Forma | redondo |
| Modelo | nq 24 n-bf27 soft |
| Serie | norton quantum3 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | depressed center |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días