62217622 DISCO DESBASTE E 180-7 SG ALU

Disco desbaste acodado para aluminiominio A24NSG

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 180-7 SG ALU
Rubix:798761325000
fabricante:62217622
EAN:4007220475416
PFERD Reinforced grinding wheel E 178 7 A 24 N SG ALU/22,23

Resumen técnico

Diámetro178 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62217622 DISCO DESBASTE E 180-7 SG ALU


Disco de desbaste para el mecanizado de aluminio

SG ALU
Características: corindón especial y carburo de silicio (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento abrasivo. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: adecuado para el mecanizado de aluminio y metales NE. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado. Se evita el embotamiento del disco de desbaste, también en materiales blandos y untuosos.

Nota: no contiene materiales de relleno que dejen residuos no deseados en la pieza. Así se puede soldar la superficie de inmediato.
DISCO DESBASTE E 180-7 SG ALU

Información técnica


Atributos
Diámetro178 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióndeburring, chamfering, surface rough grinding, weld bead machining, angle weld seam machining, slotting (grooving). for aluminium and other non-ferrous metals.
Formaembutido
Modeloe 180-7 sg alu
Seriesg alu
Diámetro del orificio22.23
Forma de montajeangle grinder
7,21 Sin IVA
/ unidad
8,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días