DISCO DESBASTE FOUNDRY X 125X7X22,23 MM ZA24T BF27
Muela abrasiva
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66253371176
Rubix:799227520000
EAN:8711479626050

Documentos
Detalles de producto : DISCO DESBASTE FOUNDRY X 125X7X22,23 MM ZA24T BF27
Las muelas Norton Foundry X han sido diseñadas para encontrar el equilibrio perfecto entre arranque de material y duración de la muela. El grano grueso y los granos de circonio garantizan un alto índice de arranque de metal. Las muelas Foundry X han sido diseñadas para amoladoras de alta frecuencia utilizadas en el mercado profesional para aplicaciones duras en el entorno más duro.
Cualidades
-Las nuevas ruedas Foundry X de 180mm y 230mm están fabricadas con 4 capas de refuerzo para trabajar bajo la mayor presión lateral sin riesgo de rotura
Para uso en máquinas de Alta Frecuencia para uso en aplicaciones duraderas en los entornos más duros.
Para uso en máquinas de Alta Frecuencia para uso en aplicaciones duraderas en los entornos más duros.
Aplicaciones
Rectificado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | rectificado |
| Forma | round |
| Modelo | za 24 t-bf27 |
| Serie | foundry x |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | 27 depressed center |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,02 € Sin IVA
/ unidad
8,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días