DISCO DESBASTE E 100-6 SG STEEL/16
Discos de desbaste - Línea SG STEEL (acero)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 100-6 SG STEEL/16,0
Rubix:798895257000
fabricante:62210626
EAN:4007220471111

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 100-6 SG STEEL/16
Herramienta profesional en dureza R para trabajos de gran esfuerzo. Gran agresividad en arranque de viruta y muy buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Cordones de soldadura, canteado y mecanizado de soldadura.
DISCO DESBASTE E 100-6 SG STEEL/16
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 16 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams (steel) |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 100-6 sg steel/16,0 |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 16 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días