DISCO REBARBAR A30 125X6 BASIC
Disco de desbaste BASIC FAST CUT (corte rápido básico)
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:222860
Rubix:798644333000
EAN:9009012228601

Detalles de producto : DISCO REBARBAR A30 125X6 BASIC
Este disco de desbaste BASIC * FASCUT 2in 1 es adecuado para aplicaciones de aceros comunes e inox.
Cualidades
BASIC * FASCUT 2in 1 es una herramienta cuya capacidad de corte está optimizada para ofrecer una alta eliminación de material en tiempo récord.
Aplicaciones
Para esmeriladoras angulares. Uso universal para el esmerilado de superficies y bordes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Diámetro | 125 mm |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 6 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | for surface and edge grinding on steel and stainless steel grades, especially in pipeline construction and peripheral grinding. |
| Forma | type 27 |
| Modelo | nu420 |
| Serie | basic 2in1 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 30 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días