DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 150X7MM 36+ T27 74433 CUBITRON 3
Disco de amolar con buje descentrado 3M™ Cubitron™ 3
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:74433
Rubix:799081209000
fabricante:7100303963
EAN:4064035078904

Documentos
Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 150X7MM 36+ T27 74433 CUBITRON 3
El disco de amolar con buje descentrado 3M™ Cubitron™ 3 es un disco con aglutinante rígido y duradero de corte excepcionalmente rápido para el desbaste intenso de soldaduras y otras aplicaciones de esmerilado exigentes. Utilizando un centro descentrado para permitir el esmerilado en cualquier ángulo, este disco funciona bien en casi todos los materiales y está especialmente formulado para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales. Además, el disco de amolar con buje descentrado 3M™ Cubitron™ 3 posee granos perfilados calibrados 3M reestructurados que emplean avances exclusivos en la tecnología de unión molecular, diseñados con estructuras angulares afiladas que se fracturan continuamente para formar puntas cortantes. En comparación con los abrasivos convencionales, su forma triangular, con aristas vivas y cortantes, permite cortes más rápidos, al tiempo que reduce el riesgo de recalentamiento y prolonga la vida útil del disco. Los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ están diseñados para los profesionales que exigen más a su equipo. Descubra la próxima generación de rendimiento abrasivo al elegir el disco de amolar con buje descentrado 3M™ Cubitron™ 3.
El rendimiento de nueva generación de la muela de rectificado con buje descentrado 3M™ Cubitron™ 3 está respaldado por más de 100 años de innovación de 3M en el trabajo de metales. Al igual que otros abrasivos industriales 3M, esta muela está diseñada para soportar múltiples usos, incluyendo el esmerilado de los metales más duros. También está concebida para ofrecer un mejor rendimiento cuando funciona a mayor velocidad, por lo que disponer de una herramienta capaz de mantener su velocidad es esencial. Libere todo su potencial emparejándolo con una potente y duradera amoladora angular con reductor 3M para un mayor rendimiento y durabilidad en entornos industriales exigentes. No olvide nunca usar un protector de herramienta y no superar la velocidad máxima de funcionamiento indicada en la muela. 3M ofrece todo lo que necesita para proporcionar a su equipo soluciones de vanguardia, lo que significa que usted y su equipo estarán listos para afrontar cualquier desafío que se presente.
Cualidades
• ULTRA RESISTENTE : diseñado para la remoción intensiva de soldaduras y otras aplicaciones de esmerilado exigentes en casi todos los materiales, al tiempo que está especialmente formulado para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.
• RENDIMIENTO MEJORADO : ofrece una tasa de corte hasta un 14 % superior en comparación con los abrasivos 3M™ Cubitron™ II, lo que ayuda a reducir el tiempo y la presión necesarios para completar la tarea.
• MENOS CAMBIOS : elimina hasta 2 veces más material en comparación con los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
• DURABLE : diseñado para durar más que sus principales competidores.
• GRANOS PERFILADOS CALIBRADOS 3M REESTRUCTURADOS : utiliza granos perfilados calibrados reestructurados con una tecnología de unión molecular, con estructuras angulares afiladas que se fracturan continuamente para formar puntas cortantes con el fin de desgastarse de manera uniforme, funcionar en frío y optimizar la fractura del mineral.
Aplicaciones
Esmerilado
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Aplicación | esmerilado |
| Forma | t27 |
| Modelo | 74433 |
| Serie | cubitron 3 |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 36 |
| Forma de montaje | portabrocas roscado 5/8-11 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,48 € Sin IVA
/ unidad
17,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días