DISCO DESBASTE E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Discos para desbarbar E 125-7 ZA 24 R SGP/22,23
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Rubix:799235214000
fabricante:62212737
EAN:4007220640920




Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Mejores resultados de esmerilado obtenidos en amoladoras angulares potentes. Abrasivo: corindón A. Para usos muy exigentes. Herramienta profesional de dureza R dura que ofrece una gran facilidad de esmerilado y una muy buena vida útil.
Cualidades
Gran facilidad de esmerilado y una muy buena vida útil. Resistencia particular a la deformación en caso de uso en tuberías. Mejores resultados de esmerilado en amoladoras angulares potentes.
Aplicaciones
Esmerilado de superficies, mecanizado de cordones de soldadura, biselado, ranurado. Mejores resultados de esmerilado en amoladoras angulares potentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Tipo de abrasivo | circonio de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; surface roughing; machining weld seams; machining fillet weld beads; slotting |
| Forma | e / 27 / t27 |
| Modelo | e 125-7 zirkon sgp steel |
| Serie | sgp (zirkon sgp steel) |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
| Forma de montaje | angle grinder; spindle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 € Sin IVA
/ unidad
7,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días