DISC PNER-W 115-22,2 C F
Discos compactos de vellón POLINOX PNER - Ejecución W, MW y MH
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:DISC PNER-W 115-22,2 SiC F
Rubix:798254850000
fabricante:44690732
EAN:4007220824337





Detalles de producto : DISC PNER-W 115-22,2 C F
Los discos compactos de amolar POLINOX® se utilizan en amoladoras angulares para rectificado frontal. Tienen soporte de fibra de vidrio y son especialmente adecuados para mecanizado de grandes superficies de acero fino (INOX).
POLINOX-DISC PNER-W 115-22,2 SIC F
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Tipo de abrasivo | no tejido |
| Aplicación | deburring (also cleaning, roughening and step-by-step fine grinding; surface work/structuring) |
| Forma | 0 |
| Modelo | disc pner-w 115-22,2 sic f |
| Serie | pner (polinox) |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | fino |
| Forma de montaje | for use on speed-adjustable angle grinders (angle grinder / cordless angle grinder) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,19 € Sin IVA
/ unidad
37,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
