DISCO DESBASTE E 125-7 A30 P P SF

Disco desbaste acodado A30PPS

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 125-7 PSF STEEL
Rubix:798346477000
fabricante:62012634
EAN:4007220471142
PFERD Reinforced grinding wheel E 125 7 A 30 P PSF/22,23

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 125-7 A30 P P SF


Disco desbastador PSF STEEL

Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.

PSF STEEL
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 125-7 PSF STEEL

Cualidades

resistencia especial a la deformación en caso de uso de tuberías. fabricado sin añadir productos de relleno con contenido de hierro, cloro o azufre. eliminación de material de alto rendimiento incluso con una presión de soporte reducida. gran facilidad de esmerilado y una buena vida útil.

Aplicaciones

esmerilado de superficies, mecanizado de cordones de soldadura, biselado, desbarbado, esmerilado de soldaduras angulares, acanaladuras. adecuado para esmeriladoras angulares de todas las categorías de potencia.

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7.2 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióntrabajo sobre juntas. desbarbado. desbaste de superficies. canteado. eliminaciã³n de soldadura. mecanizado de cordones en ã¡ngulo
Formaembutido
Modeloe 125-7 psf steel
Serieuniversal line psf
Diámetro del orificio22.23
Grano30
Forma de montajecentre hole
3,46 € Sin IVA
/ unidad
4,19 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h