Referencias
Pferd Tools:CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL
Rubix:798255272000
fabricante:64185180
EAN:4007220887080




Detalles de producto : CC-GRIND-SOLID 180 SG-STEEL
Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID SG STEEL para el mecanizado de acero
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.
Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL
Cualidades
High stock removal
Patented cooling and mounting system
50% less noise, vibration and dust compared to reinforced grinding wheels
Innovative high strength wheel design
Patented cooling and mounting system
50% less noise, vibration and dust compared to reinforced grinding wheels
Innovative high strength wheel design
Aplicaciones
Deburring
Surface grinding
Surface work
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Fine grinding in multiple steps
Surface grinding
Surface work
Chamfering
Work on edges
Weld dressing
Fine grinding in multiple steps
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Forma | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días