Referencias
Pferd Tools:E 180-4,1 SG STEEL
Rubix:798895255000
fabricante:62217426
EAN:4007220478752

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 180-4,1 SG STEEL
Herramienta profesional en dureza R para trabajos de gran esfuerzo. Gran agresividad en arranque de viruta y muy buena duración. Especialmente estable para tuberías gracias a su forma. Abrasivo: Corindón; Materiales: Acero; Aplicación: Cordones de soldadura, canteado y mecanizado de soldadura.
DISCO DESBASTE E 180-4,1 SG STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; root seam processing; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 180-4,1 sg steel |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | centre hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,33 € Sin IVA
/ unidad
6,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
