DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 150X7MM 36+ T27 98452 CUBITRON 3

3M™ Cubitron™ muela abrasiva de cubo desplazado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:98452
Rubix:799081211000
fabricante:7100303981
EAN:4064035078843
brand logo

Resumen técnico

Diámetro150 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 150X7MM 36+ T27 98452 CUBITRON 3


El disco de desbaste de cubo desplazado 3M™ Cubitron™ 3 es una herramienta de desbaste robusta y rápida, ideal para la eliminación de soldaduras pesadas y otras tareas intensivas. Su diseño permite un desbaste de ángulo variable, ofreciendo versatilidad en una gran variedad de materiales como acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales. El grano perfilado calibrado de 3M, con una innovadora tecnología de aglomerante molecular, garantiza un corte eficaz y una mayor vida útil de la herramienta.











Características - Disco de aglomerante rígido - Corte rápido y preciso - Centro desplazado para un desbaste versátil - Especialmente formulado para diferentes materiales - Grano de perfil calibrado 3M para un rendimiento óptimo Especificaciones - Tipo de fijación: agujero central - Diámetro del agujero central: 22,23 mm - Grano:









36+ - Material abrasivo: grano cerámico perfilado calibrado - Tipo de aglomerante: resina - Tipo de muela: tipo 27 - Uso: desbaste - Velocidad máxima: 10200 rpm - Diámetro total: 150 mm - Grosor: 7 mm Instrucciones de uso - Fije el disco de desbaste de cubo desplazado 3M™ Cubitron™ 3 a la herramienta de desbaste.
-




Seleccione el ángulo de amolado correcto para adaptarse a la tarea - Aplique una presión uniforme durante el amolado - Asegúrese de que la herramienta se utiliza en las condiciones correctas para un rendimiento óptimo Información de la marca 3M es mundialmente reconocida por sus innovaciones y diversidad de productos para satisfacer una gran variedad de necesidades profesionales. Desde la seguridad cotidiana hasta aplicaciones especializadas de automoción y transporte, soluciones de comunicación visual y productos para la construcción, 3M invierte constantemente en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras y adecuadas.
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Cualidades





- Rectificado rápido y eficaz - Menor riesgo de sobrecalentamiento - Mayor vida útil de la muela - Versatilidad en una gran variedad de materiales - Tecnología de vanguardia para un rendimiento óptimo

Aplicaciones

El disco de desbaste de cubo desplazado 3M™ Cubitron™ 3 es ideal para profesionales del mantenimiento, el mecanizado y la construcción. Es ideal para eliminar soldaduras, rectificar piezas metálicas y realizar trabajos de acabado.

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicacióndesbaste
Formacentro deprimido
Modelo98452
Seriecubitron 3
Diámetro del orificio22.23
Grano36
Forma de montajet27
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días