DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 230X7MM 36+ T27 98291 CUBITRON 3

3M™ Cubitron™ muela abrasiva de cubo desplazado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:98291
Rubix:799081213000
fabricante:7100303979
EAN:04064035078867
brand logo

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO DESBASTE CTRO HUNDIDO 230X7MM 36+ T27 98291 CUBITRON 3


El disco de desbaste de cubo desplazado 3M™ Cubitron™ 3 es una herramienta de desbaste robusta y rápida, ideal para eliminar soldaduras pesadas y otras tareas de desbaste pesado. Su diseño de centro desplazado permite el desbaste desde diversos ángulos. Ofrece versatilidad en una gran variedad de materiales, incluyendo acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.

Los granos de perfil calibrado 3M reestructurados utilizan tecnología de vanguardia para un desbaste eficiente. En comparación con los abrasivos tradicionales, este disco ofrece cortes más rápidos, reduce el riesgo de acumulación de calor y prolonga la vida útil del disco. Los abrasivos de rendimiento 3M™ Cubitron™ 3 están diseñados para satisfacer las demandas de los profesionales más exigentes.










Características - Disco de desbaste de cubo desplazado - Corte rápido y eficaz - Adecuado para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales - Grano de perfil calibrado 3M reestructurado - Tecnología avanzada de unión molecular - Reduce el riesgo de acumulación de calor Especificaciones - Material abrasivo:









Grano cerámico calibrado perfilado - Tipo de fijación: agujero central - Tipo de aglomerante: resina - Tipo de muela: tipo 27 - Velocidad máxima: 6650 rpm - Diámetro total: 230 mm - Espesor: 7 mm - Materiales compatibles: acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales Instrucciones de uso 1. Acoplar el disco de desbaste a la muela.

1. Coloque el disco de desbaste de cubo desplazado en su herramienta de desbaste. 2. Asegúrese de que el disco está correctamente instalado antes de empezar a desbastar. 3. Utilice el disco en los ángulos correctos para desbastar.
3. Utilice el disco en los ángulos correctos para un corte eficaz.


Información sobre la marca 3M combina más de un siglo de experiencia con un fuerte enfoque en la tecnología y la durabilidad. La marca ofrece una amplia gama de productos, desde equipos de protección individual hasta cintas adhesivas, señalización y productos de seguridad vial. Respaldada por un equipo de 8.100 investigadores y una cartera de 129.000 patentes, 3M sigue innovando para los profesionales de la construcción, la automoción y muchos otros sectores.
The 3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including grinding on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Cualidades





- Rectificado rápido y preciso - Durabilidad excepcional - Reducción del riesgo de sobrecalentamiento - Versatilidad en diferentes materiales - Rendimiento superior en comparación con los abrasivos tradicionales

Aplicaciones

Ideal para biselar cantos, achaflanar cantos, eliminar tapas, esmerilar chapas, esmerilar soldaduras, amolar ángulos - Apta para su uso en casi todos los materiales, pero especialmente formulada para acero inoxidable, acero dulce y aleaciones aeroespaciales.

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor7 mm
Tipo de abrasivocerámica
Aplicacióngrinding
Formadepressed center grinding wheel (type 27/t27)
Modelocubitron™ 3 depressed center grinding wheel
Seriecubitron™ 3 performance abrasives
Diámetro del orificio22.23
Grano36
Forma de montajetype 27 (t27) depressed center
25,05 € Sin IVA
/ unidad
30,31 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días