DISCO DESBASTE VULCAN 230X6,4X22,23 MM A30S T27

Muela Norton Vulcan Metal Inox

Ver información técnica

Referencias

Norton:66252925529
Rubix:799227527000
EAN:5900442651486
brand logo

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO DESBASTE VULCAN 230X6,4X22,23 MM A30S T27


NORTON ofrece la más amplia gama de discos de corte y desbaste diseñados para satisfacer todas las necesidades de los clientes industriales. Los discos de corte y desbaste Vulcan establecen un estándar de rendimiento industrial entre las tecnologías convencionales de grano de óxido de aluminio, circonio y carburo de silicio. Proporcionan una óptima relación rendimiento-precio en todas las aplicaciones de acero, acero inoxidable, hierro fundido y piedra. Vulcan puede utilizarse en una amplia gama de industrias, como la aeroespacial, automoción, fundición, fabricación, construcción naval y construcción.

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6.5 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióndeburring
Forma27
Modeloa 30 s-bf27
Serievulcan
Diámetro del orificio22.23
Grano80
Forma de montajedepressed center
6,53 € Sin IVA
/ unidad
7,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días