Referencias
Pferd Tools:E 115-7 SG ALU
Rubix:798254709000
fabricante:62211622
EAN:4007220475393




Detalles de producto : E 115-7 A 24 N SG-ALU/22,23
Disco de desbaste para el mecanizado de aluminio
SG ALU
Características: corindón especial y carburo de silicio (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento abrasivo. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de aluminio y metales NE. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado. Se evita el embotamiento del disco de desbaste, también en materiales blandos y untuosos.
Nota: no contiene materiales de relleno que dejen residuos no deseados en la pieza. Así se puede soldar la superficie de inmediato.
SG ALU
Características: corindón especial y carburo de silicio (A 24), blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento abrasivo. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: adecuado para el mecanizado de aluminio y metales NE. Para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado. Se evita el embotamiento del disco de desbaste, también en materiales blandos y untuosos.
Nota: no contiene materiales de relleno que dejen residuos no deseados en la pieza. Así se puede soldar la superficie de inmediato.
DISCO DESBASTE E 115-7 SG ALU
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 115-7 sg alu |
| Serie | gamme performance sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,54 € Sin IVA
/ unidad
5,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
