866825 DISCO DESBASTE D.115X6 DEA - METALES

Disco de debaste "Dea"

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:866825
Rubix:798733689000
EAN:3660338208942
"DEA" - STEEL - DEBURRING DISC Diameter mm 115
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 866825 DISCO DESBASTE D.115X6 DEA - METALES


centro embutido Forma 42. Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA
DISC DEA.115 - D.115x6 GRINDING - STEEL

Cualidades

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicaciones

grinding
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor6 mm
Aplicaciónsteel
Formacubo desplazado
Modelodea
Diámetro del orificio22.23
Forma de montajeoffset hub
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h