DISC PNER-MH 115-22,2 C F
Discos compactos de vellón POLINOX PNER - Ejecución W, MW y MH
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:DISC PNER-MH 115-22,2 SiC F
Rubix:798254853000
fabricante:44690712
EAN:4007220824351





Detalles de producto : DISC PNER-MH 115-22,2 C F
Los discos compactos de amolar POLINOX® se utilizan en amoladoras angulares para rectificado frontal. Tienen soporte de fibra de vidrio y son especialmente adecuados para mecanizado de grandes superficies de acero fino (INOX).
POLINOX-DISC PNER-MH 115-22,2 SIC F
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Tipo de abrasivo | carburo de silicio |
| Aplicación | cleaning; deburring; roughening; step-by-step fine grinding; structuring; surface work |
| Forma | 0 |
| Modelo | disc pner-mh 115-22,2 sic f |
| Serie | polinox pner |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | fino |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,86 € Sin IVA
/ unidad
40,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días