CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX

muela abrasiva CconGrind Solid SG inoxidable

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX
Rubix:798255275000
fabricante:64186125
EAN:4007220900901
PFERD CC GRIND® SOLID grinding disc CC GRIND SOLID 125 SG INOX

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX


Disco abrasivo CC-GRIND®-SOLID SG INOX para el mecanizado de acero fino

Características: grano cerámico (CO) sobre soporte de tejido de vidrio resistente al desgarro, uniforme y ligeramente abierto. La innovadora estructura de material compuesto altamente resistente del disco garantiza un uso igual de robusto y seguro que con una muela desbastadora habitual. El ruido y las vibraciones se reducen hasta un 50%, el polvo hasta un 80%.

Aplicación: para el rectificado de superficies, mecanizado de soldadura, biselado y desbarbado. No apto para rectificado de circunferencia.
CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX

Aplicaciones

Deburring
Chamfering
Work on edges
Weld dressing

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Forma0
6,79 € Sin IVA
/ unidad
8,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días