Referencias
Pferd Tools:E 180-8 PSF STEEL
Rubix:798895263000
fabricante:62017834
EAN:4007220470534

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 180-8 PSF STEEL
Disco desbastador PSF STEEL
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 180-8 PSF STEEL
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering/edging, deburring, surface grinding, machining weld seams (including at an angle), and slotting on steel and cast iron |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 180-8 psf steel |
| Serie | universal psf |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | hole |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
