DISCO DESBASTE ACODADO FLEX GRIND 115X3 MM K36
3M™ Cubitron™ II Discos de desbaste Flexible Grinding
Ver información técnicaReferencias
3M:AB01071
Rubix:799302739000
fabricante:7100140056
EAN:04054596482203
Detalles de producto : DISCO DESBASTE ACODADO FLEX GRIND 115X3 MM K36
Los discos de desbaste flexible Cubitron II proporcionan un corte más rápido y la mitad del desgaste que nuestro siguiente mejor disco de desbaste flexible. Se trata del primer disco de desbaste flexible del mundo que cuenta con el revolucionario grano de forma precisa PSG de 3M, un diseño de abrasivo avanzado que dispone de formas microreplicadas que cortan limpiamente el metal más rápido, duran más tiempo y generan menos calor que los abrasivos convencionales.
Cualidades
Designed to grind, shape and sand on a variety of metal materials
3M™ Precision Shaped Grain offer excellent cut rate and enhanced flexibility vs standard depressed center grinding wheels
Resin bond helps retain strength and performance under grinding operations
Available in a variety of sizes and grades
3M™ Precision Shaped Grain offer excellent cut rate and enhanced flexibility vs standard depressed center grinding wheels
Resin bond helps retain strength and performance under grinding operations
Available in a variety of sizes and grades
Aplicaciones
Diseñado para desbastar, dar forma y lijar una amplia variedad de materiales metálicos;El grano de forma precisa PSG de 3M™ ofrece una excelente velocidad de corte y mayor flexibilidad que los discos de desbaste con centro hundido estándar;La unión de resina ayuda a retener la fuerza y el rendimiento en las operaciones de rectificado;Disponible en una gran variedad de granos y tamaños
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 3 mm |
| Aplicación | grinding |
| Forma | round |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días