Referencias
INA:KNO12-B-PP
Rubix:798292731000
fabricante:0244529980000
EAN:4012802471229


Resumen técnico
| Serie | kno..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KNO 12 B PP
Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado en todos los lados, con dispositivo de relubricación, autoalineable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b-pp |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,34 € Sin IVA
/ unidad
54,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días