Referencias
INA:KSO25
Rubix:798400422000
fabricante:0067537280000
EAN:4012802051308

Detalles de producto : KSO25
Rodamiento lineal de bolas KSO, versión abierta, con sello de estanqueidad en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KSO, ejecución abierta, con sello partido en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79,3 g |
|---|---|
| Serie | kso |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,98 € Sin IVA
/ unidad
79,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días