KB 4080 PP

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB40-PP
Rubix:060204000022
fabricante:0012757470000
EAN:4012802047189
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB 4080 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP, sellado por todos los lados

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Seriekb..-pp
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Longitud80 mm
Juntaabierto
Materialacero
100,06 € Sin IVA
/ unidad
121,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días